Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69446785
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10455000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

MonoRain

Punktueller Strahl für wohltuende Wellnessmomente

- Besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 156 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain
- Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- mit Platte/Rosetten
- Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m (# 28282000)
- Stabhandbrause 2jet (# 28532000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 917,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,26*
€ 1.215,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,13*
€ 1.209,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,09*
€ 1.166,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,01*
€ 1.135,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,56*
€ 1.091,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10456000
ab € 817,80*
Ähnlich
Hansgrohe
10414000
ab € 183,97*
Ähnlich
Hansgrohe
10427000
ab € 266,03*
Ähnlich
Hansgrohe
10418000
ab € 242,49*
Ähnlich
Hansgrohe
10416000
ab € 170,95*
Ähnlich
Hansgrohe
38421000
ab € 334,29*
Ähnlich
Hansgrohe
38421820
ab € 504,21*
Ähnlich
Hansgrohe
38426820
ab € 327,64*
Ähnlich
Hansgrohe
38428820
ab € 446,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.