Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69445524
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10451000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

Whirl

Konzentrierter, angenehmer Massagestrahl.

- Besteht aus: 4-Loch Fliesenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 242 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- mit Platte/Rosetten
- PA-IX 8727/ICB
- Handbrause 120 3jet (# 26050000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,55*
€ 931,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,12*
€ 922,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,85*
€ 883,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,88*
€ 853,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,75*
€ 800,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39454000
ab € 1.170,54*
Ähnlich
Hansgrohe
39453000
ab € 1.174,08*
Ähnlich
Hansgrohe
34454000
ab € 748,65*
Ähnlich
Hansgrohe
16544000
ab € 882,66*
Ähnlich
Hansgrohe
16554000
ab € 1.110,07*
Ähnlich
Hansgrohe
16544820
ab € 1.743,88*
Ähnlich
Hansgrohe
16554820
ab € 1.652,38*
Ähnlich
Hansgrohe
10466000
ab € 972,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.