Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69448911
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10466000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

Whirl

Konzentrierter, angenehmer Massagestrahl.

- Besteht aus: 4-Loch Fliesenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 242 mm
- 2 Verbraucher
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Thermostatkartusche
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit automatischer Rückstellung
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- PA-IX 9089/ICB
- Handbrause 120 3jet (# 26050000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,12*
€ 1.357,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,68*
€ 1.347,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,04*
€ 1.276,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,64*
€ 1.226,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,70*
€ 1.161,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39454000
ab € 1.171,61*
Ähnlich
Hansgrohe
39453000
ab € 1.179,05*
Ähnlich
Hansgrohe
34454000
ab € 741,80*
Ähnlich
Hansgrohe
16544000
ab € 886,30*
Ähnlich
Hansgrohe
16554000
ab € 1.105,44*
Ähnlich
Hansgrohe
16544820
ab € 1.730,59*
Ähnlich
Hansgrohe
16554820
ab € 1.656,73*
Ähnlich
Hansgrohe
10451000
ab € 674,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.