Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck V Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck V Waschbecken Chrom
Hansgrohe AXOR Starck V Waschbecken Chrom
Hansgrohe AXOR Starck V Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69457335
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12112000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 140
- Ausladung 125 mm
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 145°
- Laminarstrahl
- Auslauf einfach über EasyClick Verbindung abnehmbar mit Selbstschluss-Funktion
- Auslauf ist spülmaschinengeeignet
- Material Auslauf: Kristallglas
- Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Joystick-Keramikmischsystem
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar
- Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,57*
€ 1.055,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,74*
€ 1.043,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,30*
€ 1.009,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,31*
€ 978,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,19*
€ 933,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47060000
ab € 618,92*
Ähnlich
Hansgrohe
47060600
ab € 617,34*
Ähnlich
Hansgrohe
12112450
ab € 905,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.