Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck V Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck V Chrom
Hansgrohe AXOR Starck V Chrom
Hansgrohe AXOR Starck V Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69457498
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12114000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- ComfortZone 220
- Ausladung 125 mm
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 145°
- Laminarstrahl
- Auslauf einfach über EasyClick Verbindung abnehmbar mit Selbstschluss-Funktion
- Auslauf ist spülmaschinengeeignet
- Material Auslauf: Kristallglas
- Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Joystick-Keramikmischsystem
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar
- Nicht empfohlen für den öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,18*
€ 1.280,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,88*
€ 1.266,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,64*
€ 1.225,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,13*
€ 1.191,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,55*
€ 1.146,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47010000
ab € 488,28*
Ähnlich
Hansgrohe
47010600
ab € 489,14*
Ähnlich
Hansgrohe
47040000
ab € 1.225,22*
Ähnlich
Hansgrohe
47040600
ab € 1.222,77*
Ähnlich
Hansgrohe
32512990
ab € 414,58*
Ähnlich
Hansgrohe
46030000
ab € 898,62*
Ähnlich
Hansgrohe
46031000
ab € 982,67*
Ähnlich
Hansgrohe
46040000
ab € 1.712,27*
Ähnlich
Hansgrohe
46041000
ab € 1.882,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.