Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR MyEdition Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR MyEdition Chrom
Hansgrohe AXOR MyEdition Chrom
Hansgrohe AXOR MyEdition Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69574273
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     47010600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung 151 mm
- Glasplatte aus Sicherheitsglas
- Strahlart: PowderRain
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikkartusche
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 29359/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,21*
€ 676,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,38*
€ 672,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,28*
€ 645,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,88*
€ 624,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,82*
€ 581,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47010000
ab € 488,45*
Ähnlich
Hansgrohe
47040000
ab € 1.216,92*
Ähnlich
Hansgrohe
47040600
ab € 1.215,92*
Ähnlich
Hansgrohe
12114000
ab € 967,01*
Ähnlich
Hansgrohe
32512990
ab € 410,98*
Ähnlich
Hansgrohe
46030000
ab € 897,85*
Ähnlich
Hansgrohe
46031000
ab € 989,99*
Ähnlich
Hansgrohe
46040000
ab € 1.698,55*
Ähnlich
Hansgrohe
46041000
ab € 1.884,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.