Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69458218
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12415000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: Grundkörper
    - Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
    - Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 28 l/min
    - Keramikmischsystem
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - mit automatischer Rückstellung
    - mit Schalldämpfer
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - DVGW NW-6506CQ0125
    - PA-IX 9709/ICC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
12416000
ab € 297,91*
Ähnlich
Hansgrohe
11425000
ab € 269,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.