Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69460824
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16581000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Schwenkbereich 110° / 150°
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 9.5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 7284/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,57*
€ 579,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,93*
€ 572,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,92*
€ 558,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,50*
€ 538,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,13*
€ 474,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16581800
ab € 560,82*
Ähnlich
Hansgrohe
31804000
ab € 92,37*
Ähnlich
Hansgrohe
31825000
ab € 107,61*
Ähnlich
Hansgrohe
71836000
ab € 117,78*
Ähnlich
Hansgrohe
14820000
ab € 288,66*
Ähnlich
Hansgrohe
14820800
ab € 372,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.