| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-69476347 Herst.-Nr.: 90854 EAN/GTIN: 4040849908545 |
| |
|
| | |
| STP geschirmt, schwarz Unsere Patch-Panels besitzen ein robustes Metallgehäuse mit geschirmten Steckplätzen für eine ausgezeichnete Verbindung. Mit 8, 12 oder 24 Ports ausgestattet, können bequem alle benötigten LAN-Kabel an das Patchfeld angeschlossen werden. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkverbindung. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Montage | Rackeinbau | | Rack-Kapazität | 1U | | Zertifizierung | WEEE, CE | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 24 | | Stecker | RJ45 | | unterstütze Kabeltypen | Cat6a | | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | | AWG Kabelgröße | 22/26 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 483 mm | | Höhe | 44 mm | | Tiefe | 107 mm |
|
| | |
| | | |
| |