Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Modulare Patchpanel
>
Artikel
Goobay 95336 Patch Panel 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-15440801
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
95336
EAN/GTIN:
4040849953361
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
RoHS, REACH
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
94.2 mm
Tiefe
44.45 mm
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Weitere Suchbegriffe:
patchpanel 24 port 1u
,
leergehäuse
,
patchpanel 24 port
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 79376 Ersatzteil für Netzwerkgerät
Goobay
79376
ab € 1,99*
Zubehör
Goobay 79474 Keystone-Modul
Goobay
79474
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay 79927 Keystone-Modul
Goobay
79927
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay 79933 Keystone-Modul
Goobay
79933
ab € 2,81*
Zubehör
Goobay 79955 Keystone-Modul
Goobay
79955
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay 80000 Keystone-Modul
Goobay
80000
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay 90854 Patch Panel 1U
Goobay
90854
ab € 56,25*
Zubehör
Goobay 95742 Keystone-Modul
Goobay
95742
ab € 3,17*
Zubehör
Goobay 96502 Ersatzteil für Netzwerkgerät
Goobay
96502
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen