Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Artikel
Hansgrohe AXOR Showers/Front Badewanne & Dusche Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69484478
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
26020000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung
Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!
XXL Performance: große Strahlscheibe
Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck
Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.
RainAir
Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.
Rain
Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.
- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber
- Kopfbrause Raindance Select S 240 2jet
- Brausekopfgröße: 279 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Rain, RainAir
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Kopfbrause individuell höhenverstellbar durch einfach zu bedienenden Drehverschluss. Verstellweg ca. 300 mm
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 14 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Brausearmlänge: 400 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet
- PA-IX 28539/IOB
- Handbrause 85 1jet (# 26025000)
- AXOR Brauseschlauch 1,60 m (# 28626000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Kopfbrause
,
kopfbrause hansgrohe
,
kopfbrause
,
brausebatterie aufputz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.295,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,26*
€ 1.787,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,23*
€ 1.705,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,12*
€ 1.643,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,64*
€ 1.595,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,44*
€ 1.541,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe
39620000
ab € 1.066,57*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe
39670000
ab € 1.192,33*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe
16570000
ab € 1.240,23*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe
16572000
ab € 1.545,23*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe
16572820
ab € 2.213,78*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S 300 2jet Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Hansgrohe
27133000
ab € 840,98*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
27133400
ab € 713,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen