Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69486342
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36106000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- Ausladung 220 mm
- Laminarstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Joystick-Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: Grundkörper
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- P-IX 28534/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,20*
€ 395,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,68*
€ 386,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,90*
€ 355,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39112000
ab € 439,04*
Ähnlich
Hansgrohe
39113000
ab € 354,24*
Ähnlich
Hansgrohe
39115000
ab € 451,46*
Ähnlich
Hansgrohe
39116000
ab € 378,21*
Ähnlich
Hansgrohe
36114000
ab € 351,62*
Ähnlich
Hansgrohe
39031000
ab € 344,94*
Ähnlich
Hansgrohe
39035000
ab € 286,69*
Ähnlich
Hansgrohe
10117000
ab € 280,96*
Ähnlich
Hansgrohe
10111000
ab € 280,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.