Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio Waschbecken Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Waschbecken Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69527546
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39031000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 160
- Ausladung 141 mm
- Laminarstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Joystick-Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,28*
€ 482,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,37*
€ 474,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,14*
€ 460,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39112000
ab € 439,04*
Ähnlich
Hansgrohe
39113000
ab € 354,24*
Ähnlich
Hansgrohe
39115000
ab € 451,46*
Ähnlich
Hansgrohe
39116000
ab € 378,21*
Ähnlich
Hansgrohe
36106000
ab € 298,90*
Ähnlich
Hansgrohe
36114000
ab € 351,62*
Ähnlich
Hansgrohe
39035000
ab € 286,69*
Ähnlich
Hansgrohe
10117000
ab € 280,96*
Ähnlich
Hansgrohe
10111000
ab € 280,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.