Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Uno Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Uno Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69507649
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38426000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: Grundkörper
  • Keramikmischsystem
  • Temperaturbegrenzung einstellbar
  • mit automatischer Rückstellung
  • mit Schalldämpfer
  • für Durchlauferhitzer geeignet
  • PA-IX 9709/ICC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,80*
€ 315,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38428000
ab € 297,00*
Ähnlich
Hansgrohe
45407000
ab € 295,22*
Ähnlich
Hansgrohe
45405000
ab € 196,01*
Ähnlich
Hansgrohe
38428930
ab € 448,34*
Ähnlich
Hansgrohe
45407820
ab € 442,94*
Ähnlich
Hansgrohe
45405820
ab € 329,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.