Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Uno Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69573084
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45407000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: Grundkörper
    - Keramikmischsystem
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - mit automatischer Rückstellung
    - mit Schalldämpfer
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
    - PA-IX 18097/IDC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,37*
€ 416,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,38*
€ 411,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 338,59*
€ 402,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,02*
€ 391,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,17*
€ 382,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38426000
ab € 219,12*
Ähnlich
Hansgrohe
38428000
ab € 297,00*
Ähnlich
Hansgrohe
45405000
ab € 196,01*
Ähnlich
Hansgrohe
38428930
ab € 447,17*
Ähnlich
Hansgrohe
45407820
ab € 444,05*
Ähnlich
Hansgrohe
45405820
ab € 329,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.