Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69529495
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39400000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Ausladung 255 mm
- Anschlussart: G ½
- Stichmaß: 150 ± 16 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 584,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,12*
€ 780,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,04*
€ 772,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,93*
€ 740,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,85*
€ 715,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,10*
€ 695,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39451000
ab € 1.469,68*
Ähnlich
Hansgrohe
39455000
ab € 247,50*
Ähnlich
Hansgrohe
39457000
ab € 318,31*
Ähnlich
Hansgrohe
18450000
ab € 2.292,93*
Ähnlich
Hansgrohe
10411000
ab € 411,76*
Ähnlich
Hansgrohe
10465000
ab € 458,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.