Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69550687
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39457000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: Grundkörper
    - Keramikmischsystem
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - mit automatischer Rückstellung
    - mit Schalldämpfer
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
    - DVGW NW-6506BN0685
    - PA-IX 18097/IDC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,73*
€ 450,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,99*
€ 443,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,81*
€ 430,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,13*
€ 419,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,31*
€ 378,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39400000
ab € 584,10*
Ähnlich
Hansgrohe
39451000
ab € 1.469,68*
Ähnlich
Hansgrohe
39455000
ab € 247,50*
Ähnlich
Hansgrohe
18450000
ab € 2.292,93*
Ähnlich
Hansgrohe
10411000
ab € 411,76*
Ähnlich
Hansgrohe
10465000
ab € 458,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.