Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 119 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 119 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
OEHLBACH 119 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6954814
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a oehlbach
High-Speed-HDMI® Kabel mit einem zusätzlichen Datenkanal (Ethernet-Kanal) für den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzwerk-Kabels. Hochwertige Stecker mit 24 Karat vergoldeten Steckkontakten und ein strapazierfähige Ummantelung runden das Profil dieses preisbewussten HDMI® Kabels ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.