Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69573091
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45421000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Select Ventil, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: spiegelglas
- Anschlussart: G ½
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsieb integriert
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.398,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,68*
€ 1.900,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,46*
€ 1.873,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.497,57*
€ 1.782,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,11*
€ 1.728,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,81*
€ 1.664,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45420000
ab € 1.170,86*
Ähnlich
Hansgrohe
45421820
ab € 2.107,58*
Ähnlich
Hansgrohe
45420820
ab € 1.748,70*
Ähnlich
Hansgrohe
13123000
ab € 161,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.