Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom
Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom
Hansgrohe Ecostat Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70059267
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13123000
EAN/GTIN:
     4011097739229
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Ausladung 194 mm
- 2 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsieb integriert
- PA-IX 18987/ICB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45420000
ab € 1.166,48*
Ähnlich
Hansgrohe
45421000
ab € 1.407,57*
Ähnlich
Hansgrohe
45421820
ab € 2.116,28*
Ähnlich
Hansgrohe
45420820
ab € 1.741,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.