Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR MyEdition Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR MyEdition Chrom
Hansgrohe AXOR MyEdition Chrom
Hansgrohe AXOR MyEdition Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69574282
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     47210000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- Besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung 121 mm
- Glasplatte aus Sicherheitsglas
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikkartusche
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- isolierte Wasserführung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,16*
€ 891,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,51*
€ 883,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,49*
€ 840,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,41*
€ 812,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,63*
€ 758,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32520140
ab € 375,45*
Ähnlich
Hansgrohe
32520340
ab € 376,58*
Ähnlich
Hansgrohe
32520670
ab € 353,16*
Ähnlich
Hansgrohe
32520700
ab € 350,07*
Ähnlich
Hansgrohe
32520990
ab € 375,56*
Ähnlich
Hansgrohe
71720340
ab € 155,58*
Ähnlich
Hansgrohe
47210600
ab € 642,02*
Ähnlich
Hansgrohe
46210000
ab € 690,84*
Ähnlich
Hansgrohe
46211000
ab € 756,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.