Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 32520670 Badarmatur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 32520670 Badarmatur Schwarz
Hansgrohe 32520670 Badarmatur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100348487
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32520670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Bidet
Produktfarbe
Schwarz
Material Wasserhahn
Metall
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,28*
€ 482,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,22*
€ 478,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,46*
€ 461,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,32*
€ 450,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,94*
€ 418,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32520140
ab € 377,16*
Ähnlich
Hansgrohe
32520340
ab € 376,38*
Ähnlich
Hansgrohe
32520700
ab € 351,47*
Ähnlich
Hansgrohe
32520990
ab € 375,82*
Ähnlich
Hansgrohe
71720340
ab € 156,40*
Ähnlich
Hansgrohe
47210000
ab € 642,25*
Ähnlich
Hansgrohe
47210600
ab € 638,69*
Ähnlich
Hansgrohe
46210000
ab € 693,54*
Ähnlich
Hansgrohe
46211000
ab € 760,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.