Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Uno Chrom Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Uno Chrom Metall
Hansgrohe AXOR Uno Chrom Metall
Hansgrohe AXOR Uno Chrom Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69576023
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     41530000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
  • Bohrabstand 280 mm
    - Material: Metall
    - Wandmontage
    - Länge 418 mm
    - TUV geprüft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
418 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
TÜV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.