Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Massaud Chrom Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Massaud Chrom Metall
Hansgrohe AXOR Massaud Chrom Metall
Hansgrohe AXOR Massaud Chrom Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69576060
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42230000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
  • Bohrabstand 280 mm
    - Material: Metall
    - Wandmontage
    - Länge 392 mm
    - TUV geprüft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
392 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
TÜV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.