Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Urquiola Chrom Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Urquiola Chrom Messing
Hansgrohe AXOR Urquiola Chrom Messing
Hansgrohe AXOR Urquiola Chrom Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69576075
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42430000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
  • Bohrabstand 280 mm
    - Material: Messing
    - Wandmontage
    - Länge 320 mm
    - TUV geprüft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Messing
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
TÜV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.