Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Organic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 12771000 Abstellventil AXOR STARCK ORGANIC DN 15/DN 20, Unterputz 12x
HANSGROHE 12771000 Abstellventil AXOR STARCK ORGANIC DN 15/DN 20, Unterputz 12x
HANSGROHE 12771000 Abstellventil AXOR STARCK ORGANIC DN 15/DN 20, Unterputz 12x
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69576520
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12771000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: DN15/DN20
    - bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist auch die Nutzung der Grundkörper # 15973180, # 15974180 oder # 15970180 möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Geeignet für
Kalt-/Warmwassersystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10972000
ab € 134,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.