Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Kunststoffregister
>
Artikel
Leitz 12450000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Mehrfarbig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69669721
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12450000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Wiederverwendbares, extra langlebiges Register in lebhafter Farbkombination. Über www.leitz.com/easyprint wird ein Standard A4-Blatt beschriftet, das hinter das durchsichtige Frontblatt des Registers gelegt wird. Das A4-Deckblatt kann beliebig oft ausgetauscht und das Register so immer wieder aktualisiert werden. Optimal für einen professionellen Eindruck.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
270 g
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Reiter
20
Format
A4
Medienstärke
0.3 mm
Anzahl der Stopflöcher
11
Druckbar
Ja
... >
Ablageprodukte
>
Index- & Registertrennblätter
>
Tab-Register
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
,
Kunststoffregister
,
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
ordnerregister a4 1-20 kunststoff
,
kunststoff-register 20-teilig
,
kunststoff register
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, blau
Leitz
46290036
ab € 5,15*
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, eisblau
Leitz
46290051
ab € 5,16*
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, gelb
Leitz
46290016
ab € 5,18*
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Leitz
46290054
ab € 5,15*
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, pink
Leitz
46290023
ab € 5,14*
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, violett
Leitz
46290062
ab € 5,16*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Leitz
60470036
ab € 6,22*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Leitz
60470051
ab € 6,22*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Leitz
60470016
ab € 6,19*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, pink
Leitz
60470023
ab € 6,18*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Leitz
60470062
ab € 6,21*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, blau
Leitz
60410036
ab € 6,24*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, eisblau
Leitz
60410051
ab € 6,24*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Leitz
60410016
ab € 6,25*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Leitz
60410023
ab € 6,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen