Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-60410023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60410023
EAN/GTIN:
     4002432398041
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW CD. Für 30 CDs in Juwelcase oder 60 CDs in Slimcase oder 165 CDs in Papierhüllen. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld., Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 143 x 136 x 352 mm. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Verwendung für Papierformate:
für CDs
Lieferung gefaltet:
Ja
Breite:
143
Höhe:
136
Archivdruck vorhanden:
Nein
Tiefe:
352
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Farbe:
pink
max. Aufbewahrungsmenge:
60
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60570023
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.