| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-69673014 Herst.-Nr.: 1001424 EAN/GTIN: 6411501116109 |
| |
|
| | |
| Das SmartFit™-Modell der Fiskars Gartenscheren ist mit dem Red Dot Design Award 2013 ausgezeichnet. Die 21 Zentimeter lange Bypass-Gartenschere ist ein echtes Multitalent: Mit ihrer verstellbaren Grifföffnung, passt sie sich perfekt an Ihre individuelle Handgröße und die verschiedenen Anwendungen an. So ist sie optimal für das schnelle Schneiden von dünnen sowie für das kräftige Schneiden von bis zu 24 Millimeter dicken, frischen Ästen und Zweigen einsetzbar. Die Griffe der SmartFit™ Bypass-Gartenschere bestehen aus einem mit Glasfasern verstärkten Kunststoff. Damit Ihnen diese Fiskars Gartenschere außerdem einen sicheren und angenehmen Halt bietet, ist ihr oberer Griff mit einer rutschfesten Oberfläche versehen. Ob links oder rechts dieses Prachtstück liegt dank ihrer ergonomischen Form einfach immer gut in der Hand und ist mit einem Gewicht von 192 Gramm angenehm leicht. Ist die Schere nicht mehr in Gebrauch, können Sie diese mit nur einer Hand schnell und sicher verschließen. Weitere Informationen: Merkmale | Schneidesystem | Bypass | | Materiallgriff | Kunststoff | | Handgrifffarbe | Schwarz, Orange | | Material Messer | Stahl | | Klingenfarbe | Schwarz/Edelstahl | | Sicherheitssperre | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 210 mm | | Ausschnittkapazität | 24 mm | | Gewicht | 192 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |