Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurostyle Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurostyle Chrom
GROHE Eurostyle Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69691029
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33558003
EAN/GTIN:
     4005176334139
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Optimieren Sie Ihre moderne Badezimmerausstattung mit dieser stilvollen und langlebigen GROHE Eurostyle Waschtischarmatur. Die perfekt für Familienbäder und Standard-Waschtische geeignete Einhand-Armatur ist leicht und intuitiv bedienbar und verfügt zudem über eine integrierte Wasserspartechnologie. GROHE Armaturen vereinen ein ansprechendes Äußeres mit maximaler Haltbarkeit und hervorragender Effizienz, gewährleistet durch exzellente deutsche Technik. Sie bietet viele nützliche Funktionen wie SilkMove für leichtgängige Bedienung und die wassersparende EcoJoy Technologie, die den Wasserverbrauch um 40 % senkt und dennoch für einen großzügigen Wasserstrahl sorgt. Waschtischarmaturen der Eurostyle Kollektion lassen sich problemlos mit anderen Produkten des Sortiments kombinieren, um eine komplette Lösung für das Badezimmer zu gestalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Einstellbarer Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23374003
ab € 77,08*
Ähnlich
Grohe
23374LS3
ab € 100,37*
Ähnlich
Grohe
23564003
ab € 80,23*
Ähnlich
Grohe
23709003
ab € 73,61*
Ähnlich
Grohe
32468003
ab € 73,61*
Ähnlich
Grohe
23710003
ab € 104,36*
Ähnlich
Grohe
33558LS3
ab € 100,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.