Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurostyle Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurostyle Chrom
GROHE Eurostyle Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100332175
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23710003
EAN/GTIN:
     4005176365027
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
EINFACH ZU BEDIENEN, STILVOLL UND LANGLEBIG – DIESE ARMATUR EIGNET SICH PERFEKT FÜR UNTERDRUCKSYSTEME

Gönnen Sie sich modernen Stil für Ihr Badezimmerdesign mit der speziell für offene Niederdruck-Wassersysteme entwickelten GROHE Eurostyle Solid Waschtischarmatur. Die Einhand-Armatur mit stabilem Metallhebel ist leicht und intuitiv bedienbar und daher ideal für Familienbäder und Standard-Waschtische geeignet. Sie verfügt zudem über eine integrierte Wasserspartechnologie. Diese Monoblock-Armatur ist die perfekte Wahl für eine klare, moderne Form – mit der wassersparenden EcoJoy Funktion und einem Design, das leicht zu bedienen und einfach zu reinigen ist. Waschtischarmaturen der Reihe Eurostyle Solid lassen sich mühelos mit anderen Produkten des Sortiments kombinieren, um eine komplette Lösung für das Bad zu gestalten. GROHE Armaturen bewahren ihr Aussehen für viele Jahre und vereinen ein ansprechendes Äußeres mit maximaler Haltbarkeit und hervorragender Effizienz, gewährleistet durch exzellente deutsche Technik. Dieses Modell zur einfachen 1-Loch-Montage ist eine ideale Lösung für viele verschiedene Badezimmer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Joystick
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
34 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
163 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
210 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23374003
ab € 76,95*
Ähnlich
Grohe
23374LS3
ab € 99,96*
Ähnlich
Grohe
23564003
ab € 80,27*
Ähnlich
Grohe
23709003
ab € 73,50*
Ähnlich
Grohe
32468003
ab € 73,61*
Ähnlich
Grohe
33558003
ab € 77,09*
Ähnlich
Grohe
33558LS3
ab € 100,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.