Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05003342001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05003342001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Wera 05003342001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69709882
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003342001
EAN/GTIN:
     4013288189554
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
7 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
12.5 mm
Gewicht
46 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.