Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BXU13 Koaxialstecker BNC 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBNC75BXU13 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik NBNC75BXU13 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69763191
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BXU13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Anschluss 1
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Impedanz
75 Ohm
Einführungsresistanz
5000 MΩ
Haltekraft
30 N
Gehäusematerial
Messing
Isolationsmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 45,64*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 68,83*
Sonstiges
TRU Components
740616
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.