Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Sitz
>
Toilettensitz mit Absenkautomatik
>
Artikel
Ideal Standard K7065 Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69943587
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
K706501
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Badewannensitz
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
... >
Sanitärarmaturen
>
Nicht-sanitäre Einrichtungen
>
Toilettensitze
Weitere Suchbegriffe:
Toiletten-Brille
,
Toiletten-Sitz
,
Toilettenbrille
,
Toilettendeckel
,
Toilettensitz
,
WC-Brille
,
WC-Deckel
,
WC-Sitz
,
Toilettensitz mit Absenkautomatik
,
WC-Sitz Absenkautomatik
,
klobrille weiß
,
klobrille
,
klobrille ideal-standard
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 102,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard T663701 Toilettensitz Harter Toilettensitz Weiß
Ideal Standard
T663701
ab € 107,69*
Ähnlich
Ideal Standard T663801 Toilettensitz Harter Toilettensitz Weiß
Ideal Standard
T663801
ab € 121,91*
Ähnlich
IDS WC-Sitz TONIC m Deckel Scharniere ES weiß K704701
Ideal Standard
K704701
ab € 179,63*
Ähnlich
IDS WC-Sitz TONIC mit Deckel Scharn ES Softclosing weiß
Ideal Standard
K706101
ab € 186,35*
Ähnlich
IDS WC-Sitz VENICE mit Deckel, Scharniere ES weiß
Ideal Standard
K703301
ab € 172,45*
Ähnlich
IDS WC-Sitz WASHPOINT mit Deckel Scharn ES Softclosing weiß
Ideal Standard
R392101
ab € 175,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen