Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Unica 0,9 m Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Unica 0,9 m Chrom
Hansgrohe Unica 0,9 m Chrom
Hansgrohe Unica 0,9 m Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943613
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28631000
EAN/GTIN:
     4011097487175
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
hansgrohe brausestange 90 cm
  • Besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
    - Brausestangentyp: verchromtes Messingrohr
    - Stangenbreite: 22 mm
    - vollverchromter Brauseschieber aus Metall
    - Schieber mit Arretierung
    - Schieber stufenlos verstellbar
    - Neigungswinkelverstellung über Raster
    - verchromte Wandstützen
    - Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
    - Brauseschlauch Techniflex 63 (# 28276003)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
0.9 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Weitere Suchbegriffe: brausestange 90 cm, brausestange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26505000
ab € 32,57*
Ähnlich
Hansgrohe
26506000
ab € 36,54*
Ähnlich
Hansgrohe
27356000
ab € 44,44*
Ähnlich
Hansgrohe
27355000
ab € 39,03*
Ähnlich
Hansgrohe
28663000
ab € 80,16*
Ähnlich
Hansgrohe
28662000
ab € 76,53*
Ähnlich
Hansgrohe
28632000
ab € 76,63*
Ähnlich
Hansgrohe
27611000
ab € 52,87*
Ähnlich
Hansgrohe
27610000
ab € 58,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.