Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Brausestange
>
Artikel
Hansgrohe Unica
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69944064
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
27356000
EAN/GTIN:
4011097815749
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange hansgrohe
Besteht aus: Brausestange, Schieber
Brausestangentyp: verchromtes Messingrohr
Stangenbreite: 22 mm
variabler Bohrlochabstand: 400 - 970 mm
vollverchromter Brauseschieber
Neigungswinkel Schieber in 2 Stufen verstellbar
geräuschlose Neigungswinkelverstellung
verchromte Wandstützen aus Kunststoff
variable Wandstütze
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschstangen
Weitere Suchbegriffe:
brausestange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe Unica
Hansgrohe
26505000
ab € 32,75*
Ähnlich
Hansgrohe Unica
Hansgrohe
26506000
ab € 36,58*
Ähnlich
Hansgrohe Unica
Hansgrohe
27355000
ab € 39,05*
Ähnlich
Hansgrohe Unica
Hansgrohe
28663000
ab € 80,04*
Ähnlich
Hansgrohe Unica
Hansgrohe
28662000
ab € 76,57*
Ähnlich
Hansgrohe Unica 0,9 m Chrom
Hansgrohe
28631000
ab € 80,68*
Ähnlich
Hansgrohe Unica Chrom 0,65 m
Hansgrohe
28632000
ab € 76,80*
Ähnlich
Hansgrohe Unica Chrom 0,65 m
Hansgrohe
27611000
ab € 52,85*
Ähnlich
Hansgrohe Unica Chrom 0,9 m
Hansgrohe
27610000
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen