Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard S3123 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard S3123 Weiß
Ideal Standard S3123 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943631
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     S312301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, stand klo, klosett
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,546*
€ 239,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,19*
€ 233,466
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,10*
€ 225,029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,74*
€ 219,841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,86*
€ 192,613
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
S453301
ab € 47,92*
Zubehör
Ideal Standard
S454201
ab € 38,83*
Zubehör
Ideal Standard
S453336
ab € 47,97*
Zubehör
Ideal Standard
S453379
ab € 47,77*
Zubehör
Ideal Standard
S4533GQ
ab € 47,89*
Zubehör
Ideal Standard
S454236
ab € 38,81*
Zubehör
Ideal Standard
S454279
ab € 38,61*
Zubehör
Ideal Standard
S4542GQ
ab € 38,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.