Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom
Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom
Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom
Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943848
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27857000
EAN/GTIN:
     4011097720005
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause-Set
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

CaresseAir

Wohltuend belebender Massagestrahl.

Mix

Harmonische Kombination aus sanftem Brauseregen und dynamischem Strahl

- Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber, Seifenschale
- Strahlart: RainAir, CaresseAir, Mix
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Brausekopfgröße: 150 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- verchromte Wandstützen aus Kunststoff
- Handbrause 150 3jet (# 26550000)
- Brausestange S Puro 90 cm mit Brauseschlauch (# 28631000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- Seifenschale E (# 26519000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27668000
ab € 96,26*
Ähnlich
Hansgrohe
27669000
ab € 88,40*
Ähnlich
Hansgrohe
27646000
ab € 350,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.