Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Brausestange
>
Artikel
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69943858
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
26626000
EAN/GTIN:
4011097691893
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brausestange
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung
Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!
XXL Performance: große Strahlscheibe
Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck
Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.
RainAir
Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.
CaresseAir
Wohltuend belebender Massagestrahl.
Mix
Harmonische Kombination aus sanftem Brauseregen und dynamischem Strahl
- Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
- Strahlart: RainAir, CaresseAir, Mix
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Brausekopfgröße: 150 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Handbrause 150 3jet (# 28587000)
- Brausestange Raindance 90 cm mit Brauseschlauch (# 27636000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Duschgleitstange
,
Wandstange
,
Brause-Set
,
Brausegarnitur
,
Dusch-Set
,
Duschpaneel
,
Duschsystem
,
Handbrause
,
hansgrohe brausestange 90 cm
,
brause set
,
brausegarnitur hansgrohe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 207,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Citterio E Duscharm Chrom
Hansgrohe
36736000
ab € 250,80*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR One Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe
45722000
ab € 183,39*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Uno Duschsystem
Hansgrohe
27989000
ab € 191,55*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom
Hansgrohe
26326000
ab € 298,71*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26626400
ab € 206,69*
Ähnlich
Hansgrohe Unica 1,5 m Chrom
Hansgrohe
27645000
ab € 300,28*
Ähnlich
HG Brausestange AXOR 900mm chr
Hansgrohe
27830000
ab € 152,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen