Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärzubehör
>
Wannenablaufgarnitur
>
Artikel
Hansgrohe 60060000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69943944
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
60060000
EAN/GTIN:
4011097245270
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Duschablauf
Geruchsverschluss
Besteht aus: Grundkörper, Fertigsets
- geeignet für Brausewannen mit Ablaufloch Ø 52 mm
- Ablaufleistung 33 l/min bei 120 mm Wasserstand
- PE Verschraubung 40/ 50 mm
- Abgangsrohr Ø 50 mm
- Ablaufstopfenmaterial Edelstahl
- selbstreinigend
- Grundkörper für Starolift '52 Ablaufgarnitur (# 60052000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Badefallen
Produktfarbe
Chrom
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Heizungs- & Sanitärsysteme
>
Geruchverschlüsse für Bad & Dusche
Weitere Suchbegriffe:
Röhrengeruchsverschluss
,
Sifon
,
Siphon
,
Wannenablaufgarnitur
,
Wannengarnitur
,
hans grohe geruchsverschluß
,
wannenablaufgarnitur
,
ablaufgarnitur dusche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen