Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Duschen Brausen
>
Brauseschlauch
>
Artikel
Hansgrohe Croma Select E 1,25 m Chrom, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69944135
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
26424400
EAN/GTIN:
4011097757049
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!
XXL Performance: große Strahlscheibe
Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.
Rain
Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.
- Besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Strahlart: Rain
- Brausekopfgröße: 110 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- verchromte Wandstützen aus Kunststoff
- Handbrause 1jet (# 26814400)
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- Brauseschlauch 125 cm (# 28272000)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.25 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
,
Flex-Anschlussschlauch
,
Flexair-Schlauch
,
Flexibler Anschlussschlauch
,
Panzerschlauch
,
flexibler Armaturenanschlussschlauch
,
brausegarnitur hansgrohe
,
brause set
,
panzerschlauch 1250 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe
27774000
ab € 86,96*
Ähnlich
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe
27772000
ab € 67,82*
Ähnlich
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe
27771000
ab € 65,79*
Ähnlich
Hansgrohe Croma Select E 1,6 m Chrom, Weiß
Hansgrohe
26412400
ab € 46,02*
Ähnlich
Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26585400
ab € 66,11*
Ähnlich
Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26584400
ab € 66,13*
Ähnlich
Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26595400
ab € 70,03*
Ähnlich
Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26594400
ab € 69,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen