Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Select E 1,6 m Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Select E 1,6 m Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E 1,6 m Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E 1,6 m Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E 1,6 m Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E 1,6 m Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E 1,6 m Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944188
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26412400
EAN/GTIN:
     4011097760285
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Strahlart: Rain
- Brausekopfgröße: 110 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Handbrause 1jet (# 26814400)
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.6 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27774000
ab € 86,95*
Ähnlich
Hansgrohe
27772000
ab € 67,14*
Ähnlich
Hansgrohe
27771000
ab € 63,27*
Ähnlich
Hansgrohe
26424400
ab € 43,09*
Ähnlich
Hansgrohe
26585400
ab € 66,33*
Ähnlich
Hansgrohe
26584400
ab € 65,50*
Ähnlich
Hansgrohe
26595400
ab € 68,99*
Ähnlich
Hansgrohe
26594400
ab € 69,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.