Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Eckventil
>
Artikel
Hansgrohe 52120000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69944148
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
52120000
EAN/GTIN:
4011097369563
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Besteht aus: Designsifon, Eckventil, Schuber
- Verstellweg 65 - 165 mm
- Wandabstand 330 mm
- Anschlussmaße Abgang G 1¼
- Designsifon Flowstar (# 52100000)
- Eckventil mit Schuber Abgang G 3/8 (# 13954000)
- Schuber (# 13950000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Badefallen
Produktfarbe
Chrom
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Heizungs- & Sanitärsysteme
>
Geruchverschlüsse für Bad & Dusche
Weitere Suchbegriffe:
Sifon
,
Siphon
,
hans grohe geruchsverschluß
,
geruchsverschluss
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 126,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe 51303000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Hansgrohe
51303000
ab € 147,26*
Ähnlich
Hansgrohe 51304000 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur
Hansgrohe
51304000
ab € 210,50*
Ähnlich
Hansgrohe 51305000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Hansgrohe
51305000
ab € 82,81*
Ähnlich
Hansgrohe 52100000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Hansgrohe
52100000
ab € 90,61*
Ähnlich
Hansgrohe 52100820 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Hansgrohe
52100820
ab € 132,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen