Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Select S 1,6 m Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Select S 1,6 m Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select S 1,6 m Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select S 1,6 m Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944178
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26410400
EAN/GTIN:
     4011097744872
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Strahlart: Rain
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- verchromte Wandstützen aus Kunststoff
- Handbrause 1jet (# 26804400)
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.6 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26586400
ab € 82,88*
Ähnlich
Hansgrohe
26420400
ab € 42,95*
Ähnlich
Hansgrohe
26565400
ab € 66,32*
Ähnlich
Hansgrohe
26564400
ab € 65,78*
Ähnlich
Hansgrohe
26575400
ab € 69,84*
Ähnlich
Hansgrohe
26574400
ab € 69,29*
Ähnlich
Hansgrohe
26561400
ab € 81,89*
Ähnlich
Hansgrohe
26560400
ab € 81,98*
Ähnlich
Hansgrohe
26571400
ab € 86,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.