Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69945057
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26575400
EAN/GTIN:
     4011097736396
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Duschpaneel
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
- Strahlart: Rain
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- verchromte Wandstützen aus Kunststoff
- Handbrause 1jet EcoSmart 9 l/min (# 26805400)
- Brausestange Crometta 90 cm mit Brauseschlauch (# 27614000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26586400
ab € 78,74*
Ähnlich
Hansgrohe
26410400
ab € 46,88*
Ähnlich
Hansgrohe
26420400
ab € 42,38*
Ähnlich
Hansgrohe
26565400
ab € 66,32*
Ähnlich
Hansgrohe
26564400
ab € 65,65*
Ähnlich
Hansgrohe
26574400
ab € 69,69*
Ähnlich
Hansgrohe
26561400
ab € 82,66*
Ähnlich
Hansgrohe
26560400
ab € 82,75*
Ähnlich
Hansgrohe
26571400
ab € 86,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.