Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 58127000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 58127000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Hansgrohe 58127000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Hansgrohe 58127000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944181
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     58127000
EAN/GTIN:
     4011097140247
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
  • Besteht aus: Abdeckung, Sicherheitsstopfen
    - TUV geprüft
    - geeignet für Normal- und Sonderwannen
    - 3-fach Luftsprudler
    - Strahlformer um 20° verstellbar
    - Durchflussmenge 38 l/min
    - DVGW NW-6506BN0685
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Badefallen
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
58117000
ab € 129,21*
Ähnlich
Hansgrohe
58117820
ab € 164,16*
Ähnlich
Hansgrohe
58128000
ab € 134,75*
Ähnlich
Hansgrohe
58127680
ab € 201,23*
Ähnlich
Hansgrohe
58185650
ab € 103,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.