Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Duschen Brausen
>
Duschpaneel
>
Artikel
Hansgrohe Crometta 85 Duschsystem Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69944279
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
27058000
EAN/GTIN:
4011097753171
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Duschpaneel
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!
- Besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Schieber, Seifenschale, Brauseschlauch
- Strahlart: Normalstrahl, Vario Strahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Brausethermostat Universal Aufputz (# 13122000)
- Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm (# 27763000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Duschsystem
,
brausegarnitur hansgrohe
,
brause set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe Crometta 85 Duschsystem Chrom
Hansgrohe
27652000
ab € 49,17*
Ähnlich
Hansgrohe Crometta 85 Duschsystem Chrom
Hansgrohe
27764000
ab € 47,48*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom
Hansgrohe
26620000
ab € 119,74*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom
Hansgrohe
26621000
ab € 123,67*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26620400
ab € 120,40*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26621400
ab € 123,19*
Ähnlich
Brauseset mit Stange 900mm Handbrause D97, Schlauch 1600mm UV0680026000
Duravit
UV0680026000
ab € 121,03*
Ähnlich
Duravit Brause-Set 700mm, m Stange, 1 Strahlart, chrom UV0680028000
Duravit
UV0680028000
ab € 118,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen