Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
Hansgrohe Logis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69944383
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
71200000
EAN/GTIN:
4011097738444
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung
Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.
- Besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung 119 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 7.2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28139/IO
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Bidet-Duschen
Weitere Suchbegriffe:
Einhandarmatur
,
Einhandmischer
,
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
bidetarmatur hansgrohe
,
bidet einhebelmischer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 80,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Citterio
Hansgrohe
39210000
ab € 346,78*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Citterio E
Hansgrohe
36121000
ab € 214,28*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Citterio E
Hansgrohe
36120000
ab € 235,81*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Citterio M
Hansgrohe
34210000
ab € 203,49*
Ähnlich
Hansgrohe Logis
Hansgrohe
71204000
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen