Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Logis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Logis
Hansgrohe Logis
Hansgrohe Logis
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944399
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71204000
EAN/GTIN:
     4011097753836
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

- Besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung 119 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 7.2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 28512/IO
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39210000
ab € 344,39*
Ähnlich
Hansgrohe
36121000
ab € 213,35*
Ähnlich
Hansgrohe
36120000
ab € 237,21*
Ähnlich
Hansgrohe
34210000
ab € 203,18*
Ähnlich
Hansgrohe
71200000
ab € 77,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.