Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris S
Hansgrohe Metris S
Hansgrohe Metris S
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944466
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31261000
EAN/GTIN:
     4011097484013
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
  • Besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
  • Ausladung 122 mm
  • Kugelgelenk-Luftsprudler
  • Laminarstrahl
  • Durchflussmenge bei 3 bar: 7.2 l/min
  • Keramikmischsystem
  • Temperaturbegrenzung einstellbar
  • für Durchlauferhitzer geeignet
  • Material Ablaufventil: Metall
  • Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
  • Anschlussgröße: DN15
  • DVGW NW-6506BR5787
  • P-IX 9950/IA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31922000
ab € 70,55*
Ähnlich
Hansgrohe
31920000
ab € 60,82*
Ähnlich
Hansgrohe
31280000
ab € 169,21*
Ähnlich
Hansgrohe
74520000
ab € 266,46*
Ähnlich
Hansgrohe
32520000
ab € 251,75*
Ähnlich
Hansgrohe
32240000
ab € 112,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.